Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER carat Kaffeekanne Komplett 0.30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER carat Kaffeekanne Komplett 0.30 l
BAUSCHER carat Kaffeekanne Komplett 0.30 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1312
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000625413013000000
EAN/GTIN:
     4025068015595
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,3 l

BAUSCHER carat Kaffeekanne Komplett 0.30 l


Weitere Informationen:
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.36 kg
Volumen:
0.30 Liter
Weitere Suchbegriffe: cafetiere
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,81*
€ 21,70*
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 22,49*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 110,34*
€ 139,40004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 130,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.