Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeelöffel, no-color, poliert, 14 cm, Serie: Chiaro. Marke: BSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeelöffel, no-color, poliert, 14 cm, Serie: Chiaro. Marke: BSF
Kaffeelöffel, no-color, poliert, 14 cm, Serie: Chiaro. Marke: BSF
Artikel-Nr.:
     2813-401-688
Hersteller:
     BSF
Herst.-Nr.:
     1026786
EAN/GTIN:
     4009839669989
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
bsf kaffeelöffel
kaffeelöffel

Kaffeelöffel, no-color, poliert, 14 cm, Serie: Chiaro. Marke: BSF

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
12
€ 12,90*
ab € 1,71*
€ 2,46*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 3,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.