Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Zerlegemesser 26 cm, Serie "ExpertGrip 2K"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Zerlegemesser 26 cm, Serie "ExpertGrip 2K"
Dick Zerlegemesser 26 cm, Serie "ExpertGrip 2K"
Artikel-Nr.:
     2813-401-555
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     82125261-66
EAN/GTIN:
     4009215166194
Suchbegriffe:
Fleischereimesser
Fleischermesser
Metzgermesser
Schlachtemesser

Dick Zerlegemesser 26 cm, Serie "ExpertGrip 2K"

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.17 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.