Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Tomatenmesser 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Tomatenmesser 11 cm
Dick Tomatenmesser 11 cm
Artikel-Nr.:
     2813-401-430
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     82632112
EAN/GTIN:
     4009215040715
Suchbegriffe:
Tomaten-Messer
Tomatenmesser
dick tomatenmesser
tomaten messer

Dick Tomatenmesser 11 cm

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 10,17*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 6,53*
€ 10,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.