Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Dolchmesser 21 cm, Serie "Ergogrip"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Dolchmesser 21 cm, Serie "Ergogrip"
Dick Dolchmesser 21 cm, Serie "Ergogrip"
Artikel-Nr.:
     2813-401-409
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     82357211
EAN/GTIN:
     4009215060300
Suchbegriffe:
Fleischereimesser
Fleischermesser
Metzgermesser
Schlachtemesser

Dick Dolchmesser 21 cm, Serie "Ergogrip"

Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.