|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-401-2791 Herst.-Nr.: 82620080-12 EAN/GTIN: 4009215089004 |
| |
|
|  |  |
 | F. DICK Küchenmesser, Brotzeitmesser, ProDynamic - Klinge Messer 8 cm, Blau DAS MESSER: Das Küchenmesser hat eine handliche, kurze Klinge und schneidet kleines Obst oder Gemüse problemlos. Mit der Spitze können auch die filigransten Schneidarbeiten zuverlässig erledigt werden. / STAHL: Dieses Messer wird aus der hochwertigen Stahllegierung X50CrMoV15 gefertigt. Dabei ist jede Komponente des Stahl besonders wichtig / GRIFF: Der Vollkunststoffgriff ist optimal an deine Hand angepasst. Der weiche Kunststoff liegt angenehm, leicht und sicher in der Hand. Die Daumenauflage optimiert das Halten beim Übergreifen. / HÄRTE: 56 HRC ist der ideale Kompromiss für lange Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Die Messer bleiben lange scharf, lassen sich aber auch mit herkömmlichen Mitteln gut nachschärfen. / PFLEGE: Reinige deine Messer von Hand mit einem weichen Tuch und einem milden alkalischen Reinigungsmittel. Wische dein Messer nach dem Reinigen sorgfältig trocken, so vermeidest du Flecken auf der Klinge.
Weitere Informationen:  |  | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | blau | Länge: | 19.56 cm | Breite: | 1.10 cm | Höhe: | 2.12 cm | Gewicht: | 0.03 kg | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 3,44* | € 5,66* |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 3,33* | € 5,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|