Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeelöffel, Silber, poliert, 14 cm, Serie: Mayfield. Marke: ZWILLING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeelöffel, Silber, poliert, 14 cm, Serie: Mayfield. Marke: ZWILLING
Kaffeelöffel, Silber, poliert, 14 cm, Serie: Mayfield. Marke: ZWILLING
Artikel-Nr.:
     2813-401-2505
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     1000886
EAN/GTIN:
     4009839329890
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
zwilling kaffeelöffel
kaffeelöffel

Kaffeelöffel, Silber, poliert, 14 cm, Serie: Mayfield. Marke: ZWILLING

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,91*
€ 2,72*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 3,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.