Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Buntschneidemesser 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Buntschneidemesser 10 cm
Dick Buntschneidemesser 10 cm
Artikel-Nr.:
     2813-401-163
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81450102
EAN/GTIN:
     4009215039474
Suchbegriffe:
Buntmesser
Buntschneid-Messer
Buntschneide-Messer
Buntschneidemesser

Dick Buntschneidemesser 10 cm

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Buntschneidmesser, buntmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,58*
€ 59,88*
10 Tage
13
Frei Haus
ab € 48,13*
€ 61,57*
3 Tage
24
€ 12,90*
ab € 61,24*
€ 76,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.