Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührbesen/Schlagbesen 10 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührbesen/Schlagbesen 10 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, mit
Rührbesen/Schlagbesen 10 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-868
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     911/230
EAN/GTIN:
     4003625091114
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Rührbesen/Schlagbesen 10 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, mit Aufhängeschlaufe, Stieldicke 2 cm, durch Spezialabdichtung absolut
wasserdicht, extra schwere Qualität Länge: 24 cm, Drahtdurchmesser: 2 mm, Stiellänge: 10 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 11,76*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,31*
€ 12,04*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,71*
€ 16,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.