Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührbesen mit Verstärkungsschlaufe 16 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührbesen mit Verstärkungsschlaufe 16 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne
Rührbesen mit Verstärkungsschlaufe 16 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne
Artikel-Nr.:
     2813-400-854
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     826/550
EAN/GTIN:
     4003625082679
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Rührbesen mit Verstärkungsschlaufe 16 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe, Stieldicke 2,7 cm, absolut
wasserdicht, schwere Qualität Länge: 55 cm, Drahtdurchmesser: 2,2 mm, Stiellänge: 16 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,60*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,19*
€ 11,89*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,02*
€ 16,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.