Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneebesen 24 dünne Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneebesen 24 dünne Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe,
Schneebesen 24 dünne Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe,
Artikel-Nr.:
     2813-400-655
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     834/500
EAN/GTIN:
     4003625083461
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Schneebesen 24 dünne Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe, Stieldicke 2,7 cm, absolut wasserdicht, schwere
Qualität Länge: 50 cm, Drahtdurchmesser: 1,3 mm, Stiellänge: 16 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 9,69*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,50*
€ 9,93*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,62*
€ 13,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.