Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüselöffel, perforiert aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, fugenlos, flache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemüselöffel, perforiert aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, fugenlos, flache
Gemüselöffel, perforiert aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, fugenlos, flache
Artikel-Nr.:
     2813-400-621
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5608/305
EAN/GTIN:
     4003625560818
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Gemüselöffel, perforiert aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, fugenlos, flache Form, 5 mm-Lochung, mit Haken und Aufhängeöse, schwere
Qualität Löffelmaß: 10 cm x 7 cm, Stiellänge: 20,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,94*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,11*
€ 8,14*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,56*
€ 11,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.