Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatlöffel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend mit seiden- matt poliertem Stiel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatlöffel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend mit seiden- matt poliertem Stiel,
Salatlöffel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend mit seiden- matt poliertem Stiel,
Artikel-Nr.:
     2813-400-606
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     730/290
EAN/GTIN:
     4003625073004
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Salatlöffel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend mit seiden- matt poliertem Stiel, extra schwere Qualität Löffelmaß: 9 cm x 7,5 cm,
Gesamtlänge: 29,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,64*
€ 7,53*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 7,57*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,18*
€ 8,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.