Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneebesen 24 dünne Drähte, aus Edelstahl 18/10, mit Aufhängeschlaufe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneebesen 24 dünne Drähte, aus Edelstahl 18/10, mit Aufhängeschlaufe,
Schneebesen 24 dünne Drähte, aus Edelstahl 18/10, mit Aufhängeschlaufe,
Artikel-Nr.:
     2813-400-493
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     830/400
EAN/GTIN:
     4003625083058
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Schneebesen 24 dünne Drähte, aus Edelstahl 18/10, mit Aufhängeschlaufe, Stieldicke 2,7 cm, absolut wasserdicht, schwere Qualität
Länge: 43 cm, Drahtdurchmesser: 1,3 mm, Stiellänge: 11,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.18 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 7,48*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,85*
€ 7,69*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,16*
€ 10,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.