| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4674 Herst.-Nr.: 7099/002 EAN/GTIN: 4003625709927 |
| |
|
| | |
| Heizplatte regulierbar bis 700 W aus Aluminium, für rechteckige Chafing Dish, elektrisch, 230 V, Heizfläche 25 x 20 cm, mit 2,5 m Anschlusskabel, zusammen mit speziellen Wasserbadwannen zur Umrüstung der Chafing Dish auf elektrische Betriebsweise zum Erhitzen und Warmhalten des Wasserbads. Länge: 30 cm, Breite: 20 cm, Höhe: 2 cm [Wichtiger Hinweis: Heizplatte darf nicht im Wasserbad benutzt werden. Wir rüsten Ihre bestehende Wasserbadpfanne auf Wunsch für den elektrischen Betrieb um.]
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Gewicht: | 1.17 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 101,67* | € 125,06* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,77* | € 128,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 124,10* | € 150,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|