Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel Serie POLARIS, seidenmatt polierter Griff, ganz aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel Serie POLARIS, seidenmatt polierter Griff, ganz aus Edelstahl
Servierlöffel Serie POLARIS, seidenmatt polierter Griff, ganz aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-400-456
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     945/320
EAN/GTIN:
     4003625094504
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Servierlöffel Serie POLARIS, seidenmatt
polierter Griff, ganz aus Edelstahl 18/10,
hochglänzend Löffelmaß: 10 cm x 7,5 cm,
Servierlöffel Maß: 10x7,5
Gesamtlänge: 30,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
31 cm
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
26
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 7,63*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,87*
€ 7,84*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,18*
€ 10,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
974/280
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.