| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-445 Herst.-Nr.: 96/250 EAN/GTIN: 4003625009607 |
| |
|
| | |
| Viereckreibe aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, universell einsetzbar für Rohkost, Käse, Nüsse usw. Länge: 10,5 cm, Breite: 7,5 cm, Höhe: 23,5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/0 | Gewicht: | 0.16 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gemüsereibe, Gourmethobel, Grobreibe, Kronenreibe, Mittelreibe, Rohkost-Raspel, Rohkost-Reibe, Rohkostraspel, Rohkostreibe, Käse-Reibe, Käsemühle, Käsereibe, käsemühle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,51* | € 10,87* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 7,74* | € 11,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 11,44* | € 15,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|