Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-Pastetenform, glatt aus Stahl, beschichtet mit PTFE-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-Pastetenform, glatt aus Stahl, beschichtet mit PTFE-
Antihaft-Pastetenform, glatt aus Stahl, beschichtet mit PTFE-
Artikel-Nr.:
     2813-400-4419
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6368/240
EAN/GTIN:
     4003625636827
Suchbegriffe:
Pasteten-Form
Pastetenform
Terrine-Form
Terrineform

Antihaft-Pastetenform, glatt aus Stahl, beschichtet mit PTFE- Antihaftbeschichtung, nicht aufklappbar, mit verstärktem Rand Länge: 24,5 cm,
Breite: 10,5 cm, Höhe: 7 cm, Volumen: 1,5 l

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.22 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Terrinen-Form, Terrinenform, pastetenform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 9,61*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,53*
€ 9,83*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,80*
€ 10,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.