Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-Pastetenform, glatt aus Stahl, beschichtet mit PTFE-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-Pastetenform, glatt aus Stahl, beschichtet mit PTFE-
Antihaft-Pastetenform, glatt aus Stahl, beschichtet mit PTFE-
Artikel-Nr.:
     2813-400-4418
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6368/150
EAN/GTIN:
     4003625636810
Suchbegriffe:
Pasteten-Form
Pastetenform
Terrine-Form
Terrineform

Antihaft-Pastetenform, glatt aus Stahl, beschichtet mit PTFE- Antihaftbeschichtung, nicht aufklappbar, mit verstärktem Rand Länge: 14,5 cm,
Breite: 8 cm, Höhe: 5 cm, Volumen: 0,5 l

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.11 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Terrinen-Form, Terrinenform, pastetenform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 5,28*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,34*
€ 5,38*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,44*
€ 5,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.