Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-Pastetenform, geriffelt aus Stahl, beschichtet mit hochwertiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-Pastetenform, geriffelt aus Stahl, beschichtet mit hochwertiger
Antihaft-Pastetenform, geriffelt aus Stahl, beschichtet mit hochwertiger
Artikel-Nr.:
     2813-400-4416
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6362/300
EAN/GTIN:
     4003625636216
Suchbegriffe:
Pasteten-Form
Pastetenform
Terrine-Form
Terrineform

Antihaft-Pastetenform, geriffelt aus Stahl, beschichtet mit hochwertiger EXOPAN®- PTFE- Antihaftbeschichtung, aufklappbar um
Beschädigungen an der Pastetenkruste zu vermeiden, mit verstärktem Rand Länge: 30 cm, Breite: 7 cm, Höhe: 8 cm, Volumen: 1,5 l

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.64 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Terrinen-Form, Terrinenform, pastetenform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 54,06*
€ 67,03*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 54,47*
€ 67,53*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 68,31*
€ 84,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.