Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-Pastetenform, glatt aus Stahl, beschichtet mit hochwertiger EXOPAN®-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-Pastetenform, glatt aus Stahl, beschichtet mit hochwertiger EXOPAN®-
Antihaft-Pastetenform, glatt aus Stahl, beschichtet mit hochwertiger EXOPAN®-
Artikel-Nr.:
     2813-400-4415
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6361/300
EAN/GTIN:
     4003625636209
Suchbegriffe:
Pasteten-Form
Pastetenform
Terrine-Form
Terrineform

Antihaft-Pastetenform, glatt aus Stahl, beschichtet mit hochwertiger EXOPAN®- PTFE- Antihaftbeschichtung, aufklappbar um
Beschädigungen an der Pastetenkruste zu vermeiden, mit verstärktem Rand Länge: 30 cm, Breite: 7 cm, Höhe: 8 cm, Volumen: 1,5 l

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.64 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Terrinen-Form, Terrinenform, pastetenform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,93*
€ 49,49*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 39,88*
€ 49,71*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 50,17*
€ 62,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.