Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-Pastetenform, oval aus Stahl, beschichtet mit hochwertiger EXOPAN®-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-Pastetenform, oval aus Stahl, beschichtet mit hochwertiger EXOPAN®-
Antihaft-Pastetenform, oval aus Stahl, beschichtet mit hochwertiger EXOPAN®-
Artikel-Nr.:
     2813-400-4414
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6360/210
EAN/GTIN:
     4003625636018
Suchbegriffe:
Pasteten-Form
Pastetenform
Terrine-Form
Terrineform

Antihaft-Pastetenform, oval aus Stahl, beschichtet mit hochwertiger EXOPAN®- PTFE- Antihaftbeschichtung, aufklappbar um
Beschädigungen an der Pastetenkruste zu vermeiden Länge innen: 21 cm, Breite innen: 13 cm, Höhe: 9 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.38 kg
Form:
oval
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Terrinen-Form, Terrinenform, pastetenform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 78,29*
€ 95,86*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 80,62*
€ 98,54*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 102,58*
€ 125,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.