| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4351 Herst.-Nr.: 5879/220 EAN/GTIN: 4003625587907 |
| |
|
| | |
| Aschenbecherpinsel Griff aus naturbelassenem Holz, Naturborsten verkapselt, mit Aufhängeloch zum Befestigen mit einer Schnur am Ascheneimer, schwere Qualität Gesamtlänge: 22 cm, Durchmesser: 3 cm, Borstenlänge: 5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Gewicht: | 0.05 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettpinsel, Gebäckbürste, Grill-Pinsel, Grillpinsel, Kuchen-Pinsel, Kuchenpinsel, Küchenpinsel, Lebensmittelpinsel, Pinsel für die Gastronomie, Borstenpinsel, Borstpinsel, backpinsel naturborsten, backpinsel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,21* | € 4,95* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 3,24* | € 4,99* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,77* | € 7,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|