Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pommes frites-/ Abfüll-Schaufel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, auch zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pommes frites-/ Abfüll-Schaufel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, auch zum
Pommes frites-/ Abfüll-Schaufel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, auch zum
Artikel-Nr.:
     2813-400-4261
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5610/230
EAN/GTIN:
     4003625561006
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel

Pommes frites-/ Abfüll-Schaufel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, auch zum Abfüllen von Gebäck und Konfekt in Tüten, schwere Qualität
Schaufelmaß: 23 cm x 21 cm, Stiellänge: 14 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,84*
€ 14,25*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 14,33*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 11,09*
€ 15,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.