Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyoneser Bratpfanne, induktionsgeeignet aus handgegossenem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lyoneser Bratpfanne, induktionsgeeignet aus handgegossenem
Lyoneser Bratpfanne, induktionsgeeignet aus handgegossenem
Artikel-Nr.:
     2813-400-4251
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5578/400
EAN/GTIN:
     4003625557856
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Lyoneser Bratpfanne, induktionsgeeignet aus handgegossenem Aluminium-Granit-Kokillenguss, Antihaftbeschichtung aus
Titan-Aluminiumoxyd-Plasma, backofenfest bis +250C, plangedrehter Boden, mit schwerem Stiel aus Edelstahl 18/10, hochwertiges Qualitätsprodukt Durchmesser: 40 cm, Höhe: 6 cm, Stiellänge: 38 cm, Bodendurchmesser: 31,5 cm [Deckel bitte separat bestellen (Art. 5509 bei Artikelserie 5509).]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
40 cm
Gewicht:
3.55 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,57*
€ 151,83*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 125,82*
€ 153,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.