Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eis-/Mehrzweckschaufel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, fugenlose Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eis-/Mehrzweckschaufel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, fugenlose Verbindung
Eis-/Mehrzweckschaufel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, fugenlose Verbindung
Artikel-Nr.:
     2813-400-4049
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1035/220
EAN/GTIN:
     4003625103558
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel

Eis-/Mehrzweckschaufel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, fugenlose Verbindung von Schaufel und Hohlgriff, mit Aufhängeöse, extra
schwere Qualität Schaufelmaß: 22 cm x 13 cm, Gesamtlänge: 35 cm, Portionsgröße: 0,5 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.46 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 28,31*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 20,81*
€ 28,58*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 27,83*
€ 41,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.