Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dariolform aus Aluminium Bodendurchmesser: 4 cm, Höhe: 3,2 cm, Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dariolform aus Aluminium Bodendurchmesser: 4 cm, Höhe: 3,2 cm, Durchmesser
Dariolform aus Aluminium Bodendurchmesser: 4 cm, Höhe: 3,2 cm, Durchmesser
Artikel-Nr.:
     2813-400-3987
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4024/050
EAN/GTIN:
     4003625402408
Suchbegriffe:
Dariol-Form
Dariol-Förmchen
Dariolform
Dariolförmchen

Dariolform aus Aluminium Bodendurchmesser: 4 cm, Höhe: 3,2 cm, Durchmesser innen: 5 cm, Volumen: 60 ml [Preis und Verpackung
einzeln.]

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: dariolform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,75*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 0,85*
€ 1,78*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,13*
€ 2,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.