Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, ohne Deckel, extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, ohne Deckel, extra
Eimer, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, ohne Deckel, extra
Artikel-Nr.:
     2813-400-3744
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3005/012
EAN/GTIN:
     4003625300520
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
edelstahl-eimer 12l
edelstahl eimer

Eimer, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, ohne Deckel, extra schwere Qualität Durchmesser: 24 cm, Höhe: 28,5 cm,
Stärke: 0,8 mm, Volumen: 12 l [Deckel bitte separat bestellen (Art. 3006).]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
2.23 kg
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: contacto edelstahleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,01*
€ 140,18*
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 144,31*
€ 178,31*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 189,60*
€ 233,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.