Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, ohne Deckel, extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, ohne Deckel, extra
Eimer, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, ohne Deckel, extra
Artikel-Nr.:
     2813-400-3743
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3005/010
EAN/GTIN:
     4003625300513
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
edelstahl-eimer 10 liter
edelstahl eimer

Eimer, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, ohne Deckel, extra schwere Qualität Durchmesser: 24 cm, Höhe: 25 cm, Stärke:
0,8 mm, Volumen: 10 l [Deckel bitte separat bestellen (Art. 3006).]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
2.02 kg
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: contacto edelstahleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 145,73*
€ 181,71*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 147,09*
€ 184,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,13*
€ 186,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.