| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3677 Herst.-Nr.: 2278/255 EAN/GTIN: 4003625227803 |
| |
|
| | |
| Ingwer-/Zitronenreibe mit schwarzem nylonverstärktem Polyamid-Griff, aus Edelstahl 18/10, Reibkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid, selbstreinigend durch Kunststoffnoppen, spülmaschinengeeignet, hochwertige Ausführung Länge: 26 cm, Klingenbreite: 6 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.10 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gemüsereibe, Gourmethobel, Grobreibe, Kronenreibe, Mittelreibe, Rohkost-Raspel, Rohkost-Reibe, Rohkostraspel, Rohkostreibe, Feinreibe, Gewürz-Reibe, Gewürzreibe, Muskat-Reibe, Muskatnuss-Reibe, Muskatnussreibe, Muskatreibe, Nussreibe, Parmesan-Reibe, Parmesanreibe, Schokoladenreibe, Zimtreibe, Zitrusreibe, Apfel-Reibe, Apfelreibe, Ingwer-Reibe, Ingwerreibe, Meerrettich-Reibe, Meerrettichreibe, Obst-Reibe, Obstreibe, gemüsehobel contacto, apfelreibe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,31* | € 21,59* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 17,31* | € 22,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|