| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3660 Herst.-Nr.: 2249/018 EAN/GTIN: 4003625224932 |
| |
|
| | |
| Kugelausstecher mit schwarzem, glasfaserverstärktem Polyamid-Griff, aus extra geschärftem, gehärtetem Edelstahl 18/0 für kleine Perlen und große Kugeln aus Obst und Gemüse Länge: 14,5 cm, Durchmesser: 18 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/0 | Gewicht: | 0.04 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,57* | € 8,58* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 5,74* | € 8,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,80* | € 10,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|