Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longdrink-Löffel aus Edelstahl 18/10 Länge: 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longdrink-Löffel aus Edelstahl 18/10 Länge: 20 cm
Longdrink-Löffel aus Edelstahl 18/10 Länge: 20 cm
Artikel-Nr.:
     2813-400-3591
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2088/001
EAN/GTIN:
     4003625208802
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel

Longdrink-Löffel aus Edelstahl 18/10 Länge: 20 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,54*
€ 3,04*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 3,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.