Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servier- / Milchkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit zwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servier- / Milchkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit zwei
Servier- / Milchkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit zwei
Artikel-Nr.:
     2813-400-3529
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1818/045
EAN/GTIN:
     4003625181808
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

Servier- / Milchkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit zwei Ausgussschnaupen, schwere Qualität Volumen: 0,02
l, Durchmesser: 4,5 cm, Stiellänge: 22 cm [Weitere Größen auf Anfrage.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 13,54*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 9,49*
€ 13,93*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,24*
€ 16,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.