Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelochtes Pizzablech aus 1 mm Aluminium, Loch-Ø: 11 mm, nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelochtes Pizzablech aus 1 mm Aluminium, Loch-Ø: 11 mm, nicht
Gelochtes Pizzablech aus 1 mm Aluminium, Loch-Ø: 11 mm, nicht
Artikel-Nr.:
     2813-400-3477
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1742/240
EAN/GTIN:
     4003625174220
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform

Gelochtes Pizzablech aus 1 mm Aluminium, Loch-Ø: 11 mm, nicht spülmaschinengeeignet, für extra knusprige Pizzaböden, ideal auch für
tiefgekühlte Pizza Höhe: 1 cm, Bodendurchmesser: 22 cm, Durchmesser außen: 24 cm

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,61*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,68*
€ 5,78*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,08*
€ 6,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.