| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3437 Herst.-Nr.: 1606/460 EAN/GTIN: 4003625160612 |
| |
|
| | |
| Gepäckablage/ Kofferbock zusammenklappbar, Rahmen aus hochglanzverchromtem Stahlrohr (Ø 2,5 cm), mit robustem, schwarzen Nylonband (5 cm breit), Abmessung zusammengeklappt: H85 x B62 x T9 cm, Gewicht ca. 2,5 kg Fläche: 62 cm x 39 cm, Höhe: 68,5 cm, Ablagehöhe: 46 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.55 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 27,12* | € 36,50* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,10* | € 36,53* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 27,97* | € 37,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|