Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menage 5-tlg. NEW LINE, Serviettenhalter/Senf/Salz/Pfeffer/Löffel, Länge: 8 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menage 5-tlg. NEW LINE, Serviettenhalter/Senf/Salz/Pfeffer/Löffel, Länge: 8 cm,
Menage 5-tlg. NEW LINE, Serviettenhalter/Senf/Salz/Pfeffer/Löffel, Länge: 8 cm,
Menage 5-tlg. NEW LINE, Serviettenhalter/Senf/Salz/Pfeffer/Löffel, Länge: 8 cm,
Menage 5-tlg. NEW LINE, Serviettenhalter/Senf/Salz/Pfeffer/Löffel, Länge: 8 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3359
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1413/003
EAN/GTIN:
     4003625141307
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Menage 5-tlg. NEW LINE, Serviettenhalter/Senf/Salz/Pfeffer/Löffel, Länge: 8 cm, Breite: 10 cm, Höhe: 12,5 cm,
Gestell aus Edelstahl 18/0 mit schwarzem Kunststoffboden,
Pressglaseinsätze mit Kappen aus Edelstahl 18/10, tropfsicherer Ausgießer mit Rücklauftrichter.


Weitere Informationen:
Material:
Glas/Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
8.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
12.50 cm
Gewicht:
0.30 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Edelstahldeckel
Oberfläche:
glatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 7,01*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,66*
€ 7,21*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,84*
€ 10,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40453
ab € 4,00*
Sonstiges
Contacto Bander
1412/002
ab € 4,65*
Sonstiges
Contacto Bander
1414/004
ab € 5,85*
Sonstiges
Contacto Bander
1411/002
ab € 3,03*
Sonstiges
Contacto Bander
1416/002
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.