Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menage Salz/Pfeffer 3-tlg. NEW LINE, Länge: 8 cm, Breite: 3,5 cm, Höhe: 12 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menage Salz/Pfeffer 3-tlg. NEW LINE, Länge: 8 cm, Breite: 3,5 cm, Höhe: 12 cm,
Menage Salz/Pfeffer 3-tlg. NEW LINE, Länge: 8 cm, Breite: 3,5 cm, Höhe: 12 cm,
Menage Salz/Pfeffer 3-tlg. NEW LINE, Länge: 8 cm, Breite: 3,5 cm, Höhe: 12 cm,
Menage Salz/Pfeffer 3-tlg. NEW LINE, Länge: 8 cm, Breite: 3,5 cm, Höhe: 12 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2387
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1411/002
EAN/GTIN:
     4003625141109
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Menage Salz/Pfeffer 3-tlg. NEW LINE, Länge: 8 cm, Breite: 3,5 cm, Höhe: 12 cm, Gestell Edelstahl 18/0 mit schwarzem Kunststoff-
boden, Pressglaseinsätze mit Kappen aus Edelstahl 18/10.

Weitere Informationen:
Material:
Glas/Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
8 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.15 kg
Form:
rund
Verschluss:
Edelstahldeckel
Oberfläche:
glatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
40
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,87*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,22*
€ 3,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40453
ab € 3,91*
Sonstiges
Contacto Bander
1413/003
ab € 4,14*
Sonstiges
Contacto Bander
1412/002
ab € 4,21*
Sonstiges
Contacto Bander
1414/004
ab € 5,36*
Sonstiges
Contacto Bander
1416/002
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.