Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menage Essig/Öl 3-tlg. NEW LINE, Länge: 11 cm, Breite: 5 cm, Höhe: 22 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menage Essig/Öl 3-tlg. NEW LINE, Länge: 11 cm, Breite: 5 cm, Höhe: 22 cm
Menage Essig/Öl 3-tlg. NEW LINE, Länge: 11 cm, Breite: 5 cm, Höhe: 22 cm
Menage Essig/Öl 3-tlg. NEW LINE, Länge: 11 cm, Breite: 5 cm, Höhe: 22 cm
Menage Essig/Öl 3-tlg. NEW LINE, Länge: 11 cm, Breite: 5 cm, Höhe: 22 cm
Artikel-Nr.:
     2813-400-2388
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1412/002
EAN/GTIN:
     4003625141215
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
gewürzständer
Menage Essig/Öl 3-tlg. NEW LINE, Länge: 11 cm, Breite: 5 cm, Höhe: 22 cm Gestell Edelstahl 18/0 mit schwarzem Kunststoff-
boden, Pressglaseinsätze mit Kappen aus Edelstahl, tropfsicherer Ausgießer mit Rücklauftrichter.

Weitere Informationen:
Material:
Glas/Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
11.00 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
22.00 cm
Gewicht:
0.49 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Edelstahldeckel
Oberfläche:
glatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
16
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 7,33*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,79*
€ 7,54*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,07*
€ 10,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40453
ab € 4,00*
Sonstiges
Contacto Bander
1413/003
ab € 4,52*
Sonstiges
Contacto Bander
1414/004
ab € 5,85*
Sonstiges
Contacto Bander
1411/002
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.