| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3253 Herst.-Nr.: 1037/050 EAN/GTIN: 4003625103718 |
| |
|
| | |
| Handschaufel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit Flachgriff, mittelschwere Qualität Durchmesser Schaufel: 5 cm, Länge: 18,5 cm, Schaufellänge: 10 cm, Portionsgröße: 0,1 l (mit Hohlgriff)
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.06 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 9,05* | € 13,08* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,12* | € 13,18* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 10,19* | € 14,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|