| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3200 Herst.-Nr.: 882/262 EAN/GTIN: 4003625088213 |
| |
|
| | |
| Pastetenform mit Deckel (halbrunde Dachrinne) aus Edelstahl, hochglänzend, Materialstärke 0,9 mm, Bodenabstand ca. 1 cm, schwere Qualität Länge: 26 cm, Breite: 8,5 cm, Höhe: 7,5 cm, Volumen: 1 l
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.79 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,87* | € 21,12* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 16,35* | € 21,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 18,77* | € 24,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|