Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrinen- / Parfaitform aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, halbrunde Form, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrinen- / Parfaitform aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, halbrunde Form, mit
Terrinen- / Parfaitform aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, halbrunde Form, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-3158
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     861/180
EAN/GTIN:
     4003625086110
Suchbegriffe:
Pasteten-Form
Pastetenform
Terrine-Form
Terrineform

Terrinen- / Parfaitform aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, halbrunde Form, mit Deckel Länge: 18 cm, Breite: 7,5 cm, Höhe: 7 cm,
Volumen: 0,8 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 11,70*
€ 15,49*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 12,06*
€ 15,95*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,76*
€ 19,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.