Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher aus eloxiertem Leichtmetall, Farbe: silber, mit vier Ablagen, kann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandascher aus eloxiertem Leichtmetall, Farbe: silber, mit vier Ablagen, kann
Wandascher aus eloxiertem Leichtmetall, Farbe: silber, mit vier Ablagen, kann
Artikel-Nr.:
     2813-400-2986
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     538/085
EAN/GTIN:
     4003625053815
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandascher alu
wandaschenbecher

Wandascher aus eloxiertem Leichtmetall, Farbe: silber, mit vier Ablagen, kann zur leichten Entleerung hoch gekippt werden,
hochqualitative Ausführung Länge: 8,5 cm, Breite: 7,5 cm, Höhe: 5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.20 kg
Weitere Suchbegriffe: contacto wandascher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 35,77*
€ 48,57*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 36,85*
€ 50,06*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 40,40*
€ 54,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.