| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-2792 Herst.-Nr.: 234/010 EAN/GTIN: 4003625023481 |
| |
|
| | |
| Bain Marie-Einsätze Serie C / klein aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, stapelbar, schwere Qualität Länge: 15,5 cm, Breite: 10,5 cm, Höhe: 7,5 cm, Volumen: 1 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.39 kg | stapelbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,24* | € 31,15* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 23,83* | € 32,58* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 25,81* | € 35,05* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,19* | € 48,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|