Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, mit gebördeltem Rand,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, mit gebördeltem Rand,
Tablett aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, mit gebördeltem Rand,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2684
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     51/370
EAN/GTIN:
     4003625005159
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie

Tablett aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, mit gebördeltem Rand, schwere Qualität Länge: 36,5 cm, Breite: 28 cm,
Höhe: 2 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.51 kg
Form:
rechteckig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 17,47*
€ 25,20*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 19,65*
€ 28,14*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,06*
€ 29,83*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 26,26*
€ 39,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.