Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortenring aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit Griffen stufenlos verstellbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tortenring aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit Griffen stufenlos verstellbar,
Tortenring aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit Griffen stufenlos verstellbar,
Artikel-Nr.:
     2813-400-257
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     690/060
EAN/GTIN:
     4003625069007
Suchbegriffe:
Back-Rahmen
Backrahmen
Torten-Ring
Tortenrahmen

Tortenring aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit Griffen stufenlos verstellbar, spülmaschinengeeignet, zum Reinigen ganz zu
öffnen, schwere Qualität Höhe: 6 cm, Durchmesser minimal: 16,5 cm, Durchmesser maximal: 32 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Tortenring, backrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,81*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,15*
€ 8,03*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,17*
€ 10,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.