Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspülkorb TELLER grobmaschig, aus grünem Polypropylen, DIN 66075-F,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspülkorb TELLER grobmaschig, aus grünem Polypropylen, DIN 66075-F,
Geschirrspülkorb TELLER grobmaschig, aus grünem Polypropylen, DIN 66075-F,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2308
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2518/050
EAN/GTIN:
     4003625251808
Suchbegriffe:
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Geschirrkorb

Geschirrspülkorb TELLER grobmaschig, aus grünem Polypropylen, DIN 66075-F, stapelbar, hitzeresistent bis +120C Länge außen: 50 cm,
Breite außen: 50 cm, Höhe außen: 10 cm [passend in Besteckwagen siehe Artikelserie 8107]

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Gewicht:
1.62 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 21,99*
€ 29,55*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 22,66*
€ 30,46*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,52*
€ 35,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.