Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Rührbesen Serie POLARIS, mit Griff aus Edelstahl 18/10, Drähte aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylon-Rührbesen Serie POLARIS, mit Griff aus Edelstahl 18/10, Drähte aus
Nylon-Rührbesen Serie POLARIS, mit Griff aus Edelstahl 18/10, Drähte aus
Artikel-Nr.:
     2813-400-2040
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     907/310
EAN/GTIN:
     4003625090704
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Nylon-Rührbesen Serie POLARIS, mit Griff aus Edelstahl 18/10, Drähte aus Polyamid hitzeresistent bis +220C, ideal für beschichtete
Pfannen und Sauteusen Länge: 31 cm, Drahtdurchmesser: 4 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneebesen, Topfbesen, küchenbesen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,89*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,85*
€ 4,98*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,18*
€ 6,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
995/330
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.