Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett FINESSE, rechteckig, Höhe: 1 cm, Länge 44 cm, Breite 31 cm, Fugenlos,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett FINESSE, rechteckig, Höhe: 1 cm, Länge 44 cm, Breite 31 cm, Fugenlos,
Tablett FINESSE, rechteckig, Höhe: 1 cm, Länge 44 cm, Breite 31 cm, Fugenlos,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1921
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     1712
EAN/GTIN:
     4004133017122
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie

Tablett FINESSE, rechteckig, Höhe: 1 cm, Länge 44 cm, Breite 31 cm,
Fugenlos, aus poliertem Edelstahl 18/0. Mit massiven, hartverchromten Messinggriffen. Diese
verleihen den eleganten Tabletts ihre besondere
Note.
Besonders schön: Der Rand ist mattiert, der
Boden spiegelpoliert. Auch toll zum Dekorieren
von Snacks etc.!


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
44 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.83 kg
Form:
rechteckig
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: aps tablett, gastronomie tablett
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 17,23*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 12,88*
€ 17,38*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,55*
€ 20,95*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 22,03*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 17,15*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
307-009
ab € 13,34*
Sonstiges
Assheuer + Pott
1738
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.