|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-400-1880 Herst.-Nr.: 5354/002 EAN/GTIN: 4003625535410 |
| |
|
|  |  |
 | Kantinen-Tablett aus glasfaserverstärktem Polyester, schlagfest und bruchstabil, spülmaschinenfest, temperaturresistent von -50C bis +140C, säure-, laugen- und UV-beständig, im Stapel belüftbar Länge: 46 cm, Breite: 36 cm, Höhe: 2,5 cm, Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau | Gewicht: | 0.89 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 11,62* | € 17,03* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 7,95* | ab € 12,49* | € 17,14* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 14,86* | € 20,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|