Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührbesen 16 Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührbesen 16 Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe,
Rührbesen 16 Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1834
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     821/300
EAN/GTIN:
     4003625082112
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Rührbesen 16 Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe, rutschhemmender, thermoplastischer abrissfester Griff oktogonale
Formgebung ermöglicht handliches, ermüdungsfreies Rühren, absolut spülmaschinenfest, schwere Spitzen-Qualität Gesamtlänge: 30 cm, Drahtdurchmesser: 1,5 mm, Stiellänge: 12 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,37*
€ 9,75*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 9,88*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 7,17*
€ 10,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
949/250
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.